3210035415 Klappgerüst Alu 1,35x1,80 mit Ausbaueinheit
Klappgerüst Alu 1,35x1,80 mit Ausbaueinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:115701
Rubix:2902732
Produktdetails : 3210035415 Klappgerüst Alu 1,35x1,80 mit Ausbaueinheit
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,6 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Informationen
Attribute
| Arbeitshöhe | 3,6 m |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.126,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.530,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



