Bänder Tesa 4541 50M 50MM WHITE, Länge: 50 m | Breite: 50 mm | Farbe: Weiß
Flexibles, offenes Gewebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4541 50M 50MM WHITE
Rubix:1174589
Hersteller:04541-00105-00
EAN:4005800010644


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | unbeschichtetes gewebe (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 04541-00105-00 Tesaband (offenes Gewebe) - 50mm x 50m - rohweiß
Hochleistungsfähiges, unbeschichtetes Gewebeband mit außergewöhnlicher Reißfestigkeit. Flexibel und anpassungsfähig, kombiniert es ein Trägergewebe aus 145-fädiger Rayonfaser mit einer Naturkautschukklebmasse und gewährleistet dadurch eine optimale Haftung selbst auf schwierigen Oberflächen.
Eigenschaften:
Das tesa® 4541 überzeugt durch seine herausragende Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen, ohne Falten zu bilden, und sorgt so für ein professionelles Ergebnis bei jeder Anwendung. Durch die unbeschichtete Gewebestruktur bietet es exzellente Abriebfestigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die starke Klebkraft auf rauen oder öligen Untergründen macht es zur perfekten Lösung für vielfältige industrielle Anwendungen. Die matte Oberfläche ist beschreibbar, was eine praktische Nutzung als Markierungsband ermöglicht. Das äußerst flexible Rayonträgergewebe passt sich mühelos komplexen Konturen an und bewahrt dabei seine strukturelle Integrität. Die biobasierte Zusammensetzung unterstreicht das Engagement von tesa für nachhaltige Klebelösungen in der Industrie.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 270 μm
• Reißkraft: 90 N/cm
• Dehnbarkeit: 16 %
• Trägermaterial: 145-fädiges Rayon-Gewebe (pro Quadratzoll)
• Klebkraft auf Stahl: 3,6 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis 130 °C (30 Minuten)
• Matte, beschreibbare Oberfläche
• Unbeschichtetes Gewebe für angenehme Handhabung
• Von Hand leicht abreißbar – ohne Werkzeuge
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
Normen:
Das Klebeband ist gemäß FMVSS 302 als SE/NBR klassifiziert und erfüllt damit die Anforderungen an die Selbstverlöschung im Verbund mit nicht brennbaren Materialien. Zusätzlich entspricht es der Norm LV 312-1 in Bezug auf die elektrische Durchschlagsfestigkeit.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® zu einem der weltweit führenden Hersteller technischer Hochleistungsklebebänder entwickelt. Mit über 7.000 innovativen Klebelösungen für unterschiedlichste Industriezweige und einer Präsenz in über 100 Ländern gilt tesa® als zuverlässiger Partner für professionelle Anwendungen. Das Unternehmen setzt gezielt auf nachhaltige Entwicklung, etwa durch die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks und die Herstellung biobasierter Produkte.
Eigenschaften:
Das tesa® 4541 überzeugt durch seine herausragende Anpassungsfähigkeit an unebene Oberflächen, ohne Falten zu bilden, und sorgt so für ein professionelles Ergebnis bei jeder Anwendung. Durch die unbeschichtete Gewebestruktur bietet es exzellente Abriebfestigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die starke Klebkraft auf rauen oder öligen Untergründen macht es zur perfekten Lösung für vielfältige industrielle Anwendungen. Die matte Oberfläche ist beschreibbar, was eine praktische Nutzung als Markierungsband ermöglicht. Das äußerst flexible Rayonträgergewebe passt sich mühelos komplexen Konturen an und bewahrt dabei seine strukturelle Integrität. Die biobasierte Zusammensetzung unterstreicht das Engagement von tesa für nachhaltige Klebelösungen in der Industrie.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 270 μm
• Reißkraft: 90 N/cm
• Dehnbarkeit: 16 %
• Trägermaterial: 145-fädiges Rayon-Gewebe (pro Quadratzoll)
• Klebkraft auf Stahl: 3,6 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: bis 130 °C (30 Minuten)
• Matte, beschreibbare Oberfläche
• Unbeschichtetes Gewebe für angenehme Handhabung
• Von Hand leicht abreißbar – ohne Werkzeuge
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
Normen:
Das Klebeband ist gemäß FMVSS 302 als SE/NBR klassifiziert und erfüllt damit die Anforderungen an die Selbstverlöschung im Verbund mit nicht brennbaren Materialien. Zusätzlich entspricht es der Norm LV 312-1 in Bezug auf die elektrische Durchschlagsfestigkeit.
Markeninformationen:
Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® zu einem der weltweit führenden Hersteller technischer Hochleistungsklebebänder entwickelt. Mit über 7.000 innovativen Klebelösungen für unterschiedlichste Industriezweige und einer Präsenz in über 100 Ländern gilt tesa® als zuverlässiger Partner für professionelle Anwendungen. Das Unternehmen setzt gezielt auf nachhaltige Entwicklung, etwa durch die Reduktion des CO₂-Fußabdrucks und die Herstellung biobasierter Produkte.
Stärken
• Überlegene Reißfestigkeit verhindert Materialbruch
• Hervorragende Flexibilität für perfekte Anpassung an unregelmäßige Oberflächen ohne Faltenbildung
• Effektive Haftung auch auf rauen oder öligen Untergründen – reduziert den Aufwand der Oberflächenvorbereitung
• Beschreibbare, matte Oberfläche erleichtert Markierung und Identifikation von Bauteilen und Installationen
• 87 % biobasierter Anteil für mehr Nachhaltigkeit
• Temperaturbeständig bis 130 °C für den Einsatz in hitzebelasteten Bereichen
• Hervorragende Flexibilität für perfekte Anpassung an unregelmäßige Oberflächen ohne Faltenbildung
• Effektive Haftung auch auf rauen oder öligen Untergründen – reduziert den Aufwand der Oberflächenvorbereitung
• Beschreibbare, matte Oberfläche erleichtert Markierung und Identifikation von Bauteilen und Installationen
• 87 % biobasierter Anteil für mehr Nachhaltigkeit
• Temperaturbeständig bis 130 °C für den Einsatz in hitzebelasteten Bereichen
Anwendungen
Das tesa® 4541 eignet sich hervorragend als Verbandband im veterinärmedizinischen Bereich, da es durch seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sicheren Halt und Komfort bietet. In der Elektrotechnik wird es bevorzugt zum Bündeln und Schützen von Kabelsträngen eingesetzt, um eine effiziente Organisation und langfristigen Schutz vor Abrieb sicherzustellen. In der Verlagsbranche dient es der Verstärkung von Buchumschlägen und verlängert deren Lebensdauer erheblich. Im Sportbereich wird das Band zur Verstärkung von Eishockeyschlägern verwendet, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen und die Griffigkeit zu verbessern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14697,29 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | unbeschichtetes gewebe (trägermaterial), naturkautschuk (klebstoff) |
| Stärke | 0,27 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,63 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
175,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen