TU0805Y1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgelb

Flexibler Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0805Y1-100
Rubix:2200968
Hersteller:TU0805Y1-100
TU0805Y1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgelb

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0805Y1-100 Schlauch, Polyurethan, Tiefgelb


Flexibler Schlauch aus Polyurethan SMC TU0805Y1-100, mattgelb. Innendurchmesser 5 mm, Außendurchmesser 8 mm und Rolle à 100 m.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge100 m
Min. Betriebsdruck8 bar
Max. Temperatur60 °C
Wandstärke1,5 mm
171,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage