SJ3541/12 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 12mm x 45,7m, 5,7mm
Flexibler Druckverschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100108767
Rubix:3478736
Hersteller:7100108767

Produktdetails : SJ3541/12 Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 12mm x 45,7m, 5,7mm
3M™ Dual Lock™ wiederverschließbarer Klettverschluss SJ3541 ist für den Einsatz mit verschiedenen Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat und AS), pulverbeschichteten Lacken und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) geeignet. Der Polyolefin-Klettverschluss verfügt über eine Schaftdichte vom Typ 400 und hat auf der Rückseite eine druckempfindliche Gummikleberschicht. Unser Klettverschluss ist langlebig und zuverlässig und kann mehr als tausendmal geschlossen und geöffnet werden, bevor die ursprüngliche Haltekraft um 50 % abnimmt. Dieses Produkt weist eine Leistung bei niedrigen Temperaturen auf und ist temperaturbeständig bis +50 °C langfristig (+70 °C kurzfristig); der Verschluss ist nur für den Innenbereich geeignet.
3M™ Dual Lock™ SJ3541/12 ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Schwarz. Er rastet hörbar ein und ermöglicht schnelle, wiederlösbare Verbindungen.
Stärken
Schwarzer Klettverschluss mit pilzförmigen Schaftköpfen, mit einer Rückseite mit gummibasiertem druckempfindlichem Klebstoff; Typ 400 bildet eine Kombination mit Typ 170 oder 250. Schließt mit einem hörbaren Klick; Entwickelt für die Haftung auf vielen Kunststoffen, pulverbeschichteten Lacken und Materialien mit geringer Oberflächenenergie; Kann tausende Male geöffnet und geschlossen werden, bevor die ursprüngliche Haltekraft um 50 % abnimmt; Hohe Anfangshaftung; Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
Anwendungen
Geeignet für die Haftung auf vielen Kunststoffen, pulverbeschichteten Lacken und Materialien mit geringer Oberflächenenergie
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
| Farbe | schwarz |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polypropylen (träger) mit synthese-kautschuk-klebstoff (psa) |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Stärke | 5,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
938,88 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.117,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage