PCJ 30-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ30-TV-FA125.5
Rubix:448635
Hersteller:0573410360000
EAN:4012802831283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Produktdetails : PCJ 30-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit PCJ..-TV
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x107x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 570 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 107 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | pcj..-tv |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17100 N |
| Außendurchmesser | 107 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std