Referenzen
INA:GEHCJT09-GG
Rubix:3096119
Hersteller:0870821360000
EAN:4064327137760

Produktdetails : GEHCJT09-GG (INA) Flanschlagergehäuse INA
Flanschlager-Gehäuseeinheiten Einbaulager in korrosionsbeständiger VA-Ausführung oder mit Corrotect ®-Beschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen