Referenzen
SNR:FLE.207.N
Rubix:676589
EAN:3413529570010

Produktdetails : FLE 207N (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 49,4 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 51,1 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen