Referenzen
SNR:FA211N
Rubix:676454
EAN:3413520565633

Produktdetails : FA 211N (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit 1 Befestigungsbohrungen und 1 Langloch, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 61,4 mm |
| Länge | 219 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 74,5 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage