USF 20210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit USF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USF20210
Rubix:915028
Hersteller:USF202-10
EAN:3413520677992




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Produktdetails : USF 20210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage