YCJT50SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJT 50 SGT
Rubix:853656
EAN:0087796266223


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 60,7 mm |
| Befestigungsabstand | 157,2 mm |
Produktdetails : YCJT50SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJT 50SGT Flanschlagereinheit mit Kugellager für eine 50-mm-Welle. Zwei Befestigungslöcher, Setscrew-Locking und abgedichtete Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 60,7 mm |
| Befestigungsabstand | 157,2 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | ycjt |
| Gesamtbreite Lager | 60,7 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23175,23 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38877,46 N |
| Gewicht | 2,19 kg |
| Bauform | zweiloch-flanschlagergehäuseeinheit (setscrew-locking) mit kugellager |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen