VFD1-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:VFD1 3/16
Rubix:853267
EAN:0087796058316
VFD1-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,884 mm
Befestigungsabstand90,488 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFD1-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir Flanschlagereinheit VFD 1-3/16" mit Kugellagereinsatz. 3-Bolt-Flanschmontage mit exzentrischer Klemmhülse für feste Lagerung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30,163 mm
Breite38,884 mm
Befestigungsabstand90,488 mm
Werkstoffverformbares gusseisen (malleable iron)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serievfd
Statische Tragzahl, radial - C0r11120,554 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21796,285 N
Gewicht0,61 kg
Bauform3-bolt-flanschlagereinheit (vfd), exzentrische klemmhülse
Zolltarifcode84832000
107,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen