RFC1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:RFC 1-11/16
Rubix:852837
EAN:0087796060036
RFC1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand29,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RFC1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir Flanschlager-Einheit RFC1 11/16 mit Kugellager und Kontakt-Dichtung für die 4-Punkt-Flanschmontage.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser42,863 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand29,4 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serierfc
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Klemme11,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r36200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36300 N
Gewicht2,82 kg
Bauformflanschlagergehäuseeinheit rund, piloted, 4-bolt (fafnir rfc1 11/16)
Zolltarifcode84832000
298,01 exkl. MwSt.
/ Stück
354,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage