Referenzen
Igus:GFM-1416-21
Rubix:136346




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : GFM-1416-21 Gleitlager mit Bund iglidur G
Der klassische Allrounder – Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis iglidur® G-Lager decken ein extrem breites Spektrum unterschiedlicher Anforderungen ab – sie sind echte „Allrounder“. Das Material ist ideal geeignet für universelle Anwendungen, ein echter „Allrounder“. Typische Anwendungen bei mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Stärken
Mehr als 650 Abmessungen ab Lager erhältlich Hohe Verschleißfestigkeit Staub- und schmutzresistent-wirksame Schmierung und wartungsfrei
Anwendungen
Landmaschinen Baumaschinenindustrie Maschinenbau Sport und Freizeit Automobilindustrie Mechatronik
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 21 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std