K1022.A1200X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A1200X12
Rubix:1431686
EAN:4059245165872



Dokumente
Produktdetails : K1022.A1200X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
12 mm