K1022.A0800X16 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A0800X16
Rubix:1431610
EAN:4059245164684



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1022.A0800X16 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
8 mm