K1022.A0800X10 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A0800X10
Rubix:1338382
EAN:4059245164677



Dokumente
Produktdetails : K1022.A0800X10 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
8 mm