K0354.08 Positionsstift, freigefräst, Werkzeugstahl
Freigefräster Positionsstift geschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0354.08
Rubix:107900
EAN:4059245020607



Dokumente
Produktdetails : K0354.08 Positionsstift, freigefräst, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: K0354.08Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Freigefräster Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 9,8 mm |
| Länge | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std