K1022.A1000X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A1000X12
Rubix:1338381
EAN:4059245165278



Dokumente
Produktdetails : K1022.A1000X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10,6 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
10 mm