K1021.A0600X16 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl
Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1021.A0600X16
Rubix:1430852
EAN:4059245157976



Dokumente
Produktdetails : K1021.A0600X16 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl.Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zylindr. Bohrbuchse DIN 179
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std