• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.907)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.907)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Auflage- / Positionierelemente
    6. Positionierstift & Führungsbuchse
    7. 9114880320 Bundbohrbuchse DIN172A 3,2x6x8 kurz

    9114880320 Bundbohrbuchse DIN172A 3,2x6x8 kurz

    Positionierstift & Führungsbuchse Ockert

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Ockert:9114880320
    Rubix:2949108
    Hersteller:9114880320
    brand logo

    Produktdetails : 9114880320 Bundbohrbuchse DIN172A 3,2x6x8 kurz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,82 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9114980680 Bundbohrbuchse DIN172A6,8x12x16 mittel9114640490 Bohrbuchse DIN179A 4,9x8x8 kurz9114640400 Bohrbuchse DIN179A 4,0x7x8 kurz9114640750 Bohrbuchse DIN179A7,5x12x10 kurzK0354.05 Positionsstift, freigefräst, Werkzeugstahl9114640300. Bohrbuchse D179A 3,0x6x8 kurz, Ockert9114781410 Bohrbuchse DIN179A14,1x22x28 mittel9114781020 Bohrbuchse DIN179A10,2x18x20 mittelGN412.2-M16X1.5-B10.2 Positionierbuchse für Rastbolzen / Rastriegel, StahlK1021.A1000X20 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, EinsatzstahlGN992.5-D50-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, EdelstahlGN412.2-M12X1.5-B6.2 Positionierbuchse für Rastbolzen / Rastriegel, Stahl9114640620 Bohrbuchse DIN179A6,2x12x10 kurz23680-010014020 Führungsbuchse Wartungsfrei D1=14 L=20 Bronze K:GraphitD=109114780300 Bohrbuchse DIN179A 3,0x6x12 mittel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap