K1021.A1200X12 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl

Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1021.A1200X12
Rubix:1430997
EAN:4059245159765
K1021.A1200X12 Zylindr. Bohrbuchse DIN 179

Technische Zusammenfassung

Werkstoffspezialeinsatzstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1021.A1200X12 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl


Werkstoff: Spezialeinsatzstahl.Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zylindr. Bohrbuchse DIN 179

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung12,6 g
Werkstoffspezialeinsatzstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Länge12 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84661038
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff

Durchmesser der Bohrung