BX0510 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0510
Rubix:1361193
EAN:4051817587112

Produktdetails : BX0510 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx51 |
| Außenlänge | 1364 mm |
| Innenlänge | 1295 mm |
| Richtlänge | 1340 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage