BX0910 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0910
Rubix:1361220
EAN:4010858978068

Produktdetails : BX0910 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 393 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx91 |
| Außenlänge | 2380 mm |
| Innenlänge | 2311 mm |
| Richtlänge | 2356 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage