818B.15 Winkel Klasse I Edelstahl 150 x 100 mm
Flachwinkel Kl 1 Flächen u. Kanten geschliffen L100mm H70mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:818B.15
Rubix:3670015
EAN:3148512051213

Produktdetails : 818B.15 Winkel Klasse I Edelstahl 150 x 100 mm
Die für Kontroll- und Anreißarbeiten entwickelte Serie 818B von Facom umfasst vier einfache Winkel aus XC12-Stahl. Jedes Modell ist nach Klasse I geschliffen, ohne Skalierung und mit einer schlichten sowie langlebigen gebürsteten Oberfläche versehen.
Eigenschaften:
Die Serie 818B umfasst vier einfache Winkel mit gefasten und geschliffenen Seiten, die eine Ebenheit und Rechtwinkligkeit gemäß Klasse I gewährleisten. Die gebürstete Oberfläche reduziert Reflexionen und erleichtert das Ablesen von Anrissen auf Werkstücken. Gefertigt aus XC12-Stahl, bieten diese Winkel eine gute Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß. Durch den Verzicht auf eine Skalierung konzentriert sich die Anwendung vollständig auf Winkelkontrolle und präzises Anreißen, ohne Risiko von Ablesefehlern. Die vier verfügbaren Größen ermöglichen eine Anpassung des Werkzeugs an die Abmessungen der zu prüfenden Werkstücke.
Spezifikationen:
• Material: XC12-Stahl (0,13 % Kohlenstoff)
• Oberfläche: gebürstet
• Präisionsklasse: I
• Seiten und Fasen geschliffen
• Ohne Skalierung
• Referenz 818B.10: 100 × 70 mm, Stärke 5 mm
• Referenz 818B.15: 150 × 100 mm, Stärke 6 mm
• Referenz 818B.20: 200 × 130 mm, Stärke 6 mm
• Referenz 818B.30: 300 × 180 mm
Normen:
• DIN 875: Deutsche Norm zur Definition der geometrischen Toleranzen von Präzisionswinkeln nach ihrer Klasse, hier Klasse I
• NF EN 11-103: Französische Norm mit gleichwertigen Anforderungen an Maßeigenschaften und Präzisionsstufen von Werkstattwinkeln
Eigenschaften:
Die Serie 818B umfasst vier einfache Winkel mit gefasten und geschliffenen Seiten, die eine Ebenheit und Rechtwinkligkeit gemäß Klasse I gewährleisten. Die gebürstete Oberfläche reduziert Reflexionen und erleichtert das Ablesen von Anrissen auf Werkstücken. Gefertigt aus XC12-Stahl, bieten diese Winkel eine gute Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß. Durch den Verzicht auf eine Skalierung konzentriert sich die Anwendung vollständig auf Winkelkontrolle und präzises Anreißen, ohne Risiko von Ablesefehlern. Die vier verfügbaren Größen ermöglichen eine Anpassung des Werkzeugs an die Abmessungen der zu prüfenden Werkstücke.
Spezifikationen:
• Material: XC12-Stahl (0,13 % Kohlenstoff)
• Oberfläche: gebürstet
• Präisionsklasse: I
• Seiten und Fasen geschliffen
• Ohne Skalierung
• Referenz 818B.10: 100 × 70 mm, Stärke 5 mm
• Referenz 818B.15: 150 × 100 mm, Stärke 6 mm
• Referenz 818B.20: 200 × 130 mm, Stärke 6 mm
• Referenz 818B.30: 300 × 180 mm
Normen:
• DIN 875: Deutsche Norm zur Definition der geometrischen Toleranzen von Präzisionswinkeln nach ihrer Klasse, hier Klasse I
• NF EN 11-103: Französische Norm mit gleichwertigen Anforderungen an Maßeigenschaften und Präzisionsstufen von Werkstattwinkeln
Stärken
• Die geschliffenen Seiten und Fasen gewährleisten eine zuverlässige Rechtwinkligkeit
• Die Konformität mit Klasse I, bestätigt durch zwei anerkannte Normen
• Vier verfügbare Größen decken ein breites Spektrum an Werkstückabmessungen ab
• Der XC12-Stahl trägt zur langen Lebensdauer des Werkzeugs unter mechanischer Belastung bei
• Die Konformität mit Klasse I, bestätigt durch zwei anerkannte Normen
• Vier verfügbare Größen decken ein breites Spektrum an Werkstückabmessungen ab
• Der XC12-Stahl trägt zur langen Lebensdauer des Werkzeugs unter mechanischer Belastung bei
Anwendungen
Die Serie 818B fügt sich optimal in Werkstätten für allgemeine Mechanik, Metallbau und industrielle Instandhaltung ein, wo die Kontrolle des rechten Winkels zu den täglichen Arbeiten gehört. Die kleineren Ausführungen (818B.10, 818B.15) eignen sich für das Anreißen präziser Werkstücke oder die Prüfung kompakter Baugruppen. Die größeren Formate (818B.20, 818B.30) erfüllen die Anforderungen bei Kontrollen an größeren Konstruktionen oder Baugruppen. In der Werkstattmesstechnik dienen diese Winkel zur Prüfung der Rechtwinkligkeit von Oberflächen nach der Bearbeitung oder dem Schleifen. Bei Montage- und Anpassungsarbeiten erleichtern sie die Positionierung von Bauteilen vor dem Fixieren. Branchen wie Maschinenbau, Formenbau und Serienfertigung zählen zu den Einsatzbereichen, in denen diese Präzision besonders geschätzt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 391 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 170x115x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 391 g |
| Typ | einfache quadrate - klasse i |
| Genauigkeit | klasse i |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage