9446030200 Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm

Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:46030200, 9446030200
Rubix:1558093
Hersteller:46030200
EAN:4317784118965
9446030200 Flachwinkel D875II A 200x130mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Typ9446030200 flachwinkel d875ii a 200x130mm format
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9446030200 Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm


Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm FORMAT
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9446030200 flachwinkel d875ii a 200x130mm format
Zolltarifcode90172039
15,23 exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std