9457200250 Schnittmacherwinkel GG00 DIN875/00 gehärtet 25x20mm
Präz.Schnittm.-Winkel
Siehe technische InformationenReferenzen
Mahr:0387200
Rubix:1565313
Hersteller:0387200

Technische Zusammenfassung
| Typ | 9457200250 präz.schnittm.-winkel 25x 20mm d87500 h |
|---|
Produktdetails : 9457200250 Schnittmacherwinkel GG00 DIN875/00 gehärtet 25x20mm
Schnittmacherwinkel GG00 DIN875/00 gehärtet 25x20mm HP
Präzisions-Schnittmacherwinkel, rostfrei Ausführung: Haarwinkel aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit, angeschrägte Haarmesskante an der Innenseite des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Prüfflächen geschliffen. Winkel 90°. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.
Präzisions-Schnittmacherwinkel, rostfrei Ausführung: Haarwinkel aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit, angeschrägte Haarmesskante an der Innenseite des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Prüfflächen geschliffen. Winkel 90°. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9457200250 präz.schnittm.-winkel 25x 20mm d87500 h |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90172039 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std