Referenzen
Fortis Tools:44490250, 9458000250
Rubix:2153032
Hersteller:4317784731003
EAN:4317784731003
Produktdetails : 9458000250 Zentrierwinkel 250x160mm
Zentrierwinkel
Eigenschaften: Aus Leichtmetall gefertigt, gehärtete Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Graduierung in mm an der Führung.
Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunkts an Scheiben und runden Wellen.
Eigenschaften: Aus Leichtmetall gefertigt, gehärtete Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Graduierung in mm an der Führung.
Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunkts an Scheiben und runden Wellen.
Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9458000250 präz.-zentrierwinkel 250x160mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std