K1057.0660601101 Fußplatte, Typ I, Kunststoff
Fußplatte Typ B und Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1057.0660601101
Rubix:1432036
EAN:4059245218967



Dokumente
Produktdetails : K1057.0660601101 Fußplatte, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Zinkdruckguss.Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet.Bestellbeispiel: 10347-0630601081Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Fußplatte schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 183 g |
|---|---|
| Typ | fußplatte |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 79070000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage