Referenzen
Lechler:600.130.56.AC.00.4
Rubix:71478




Technische Zusammenfassung
| Typ | mehrkanal-flachstrahldüse |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplastischer kunststoff |
Produktdetails : 600.130.56.AC.00.4 Mehrkanal-Flachstrahldüse
Die Mehrkanal-Flachstrahldüsen der Baureihe 600.130 erzeugen einen flächigen, kräftigen Luftstrahl. Auch bei erhöhtem Luftdruck bleiben die Geräuschentwicklung und der Luftverbrauch niedrig. Da die Düsen komplett aus POM bzw. PP Natur bestehen, sind diese Düsen im speziellen auch für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie oder im Galvanikbereich geeignet.
FLACHSTRAHLDUESE
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mehrkanal-flachstrahldüse |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplastischer kunststoff |
| Schlüsselweite (SW) | 47 mm |
| Durchmesser | 14,2 mm |
| Körperlänge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std