Referenzen

SMC:KNP-2
Rubix:2184905
Hersteller:KNP-2
EAN:3618036072891
KNP-2 Sensordüse

Technische Zusammenfassung

Typar regler
Werkstoffedelstahl a2
Gewindedurchmesser0,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KNP-2 Sensordüse


Durch die Einführung der KN series Düsen und Messköpfe können 30~90% des für den Betrieb der bisherigen Düse erforderlichen Luftverbrauchs durch die geeignete Auswahl der neuen Düse und die Dimensionierung eingespart werden. Viele Düsenversionen sind mit Schlauchmaterialien erhältlich, darunter Nylon, weiches Nylon, weiche Kupferrohre und OST tubing. Die Größen reichen von 4mm bis 20mm.
KNP, Messteil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Typar regler
Werkstoffedelstahl a2
Gewindedurchmesser0,7 mm
Durchmesser0,7 mm
Körperlänge41 mm
HerkunftslandCN
61,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage