9968054132 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72095
Rubix:1943463
Hersteller:L72095
9968054132 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 14 D4,1mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9968054132 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d4,1mm l31

Produktdetails : 9968054132 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø4,1x31,8mm blau-orange


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø4,1x31,8mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9968054132 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d4,1mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage