Referenzen
SMC:KN-Q06-100
Rubix:3056479
Hersteller:00003988
EAN:3618036073478

Dokumente
Produktdetails : KN-Q06-100 Blasdüse
Mit der Einführung der KN series Düsen und Messköpfe können 30~90% des für den bisherigen Düsenbetrieb benötigten Luftverbrauchs durch die geeignete Auswahl der neuen Düse und deren Dimensionierung eingespart werden. Viele Düsenvarianten sind mit Rohrmaterialien einschließlich Nylon, weichem Nylon, weichem Kupferrohr und OST tubing erhältlich. Größen reichen von 4mm-20mm.
KN, Düse für Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | düse |
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
| Durchmesser | 6 mm |
| Körperlänge | 35 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen