9114010600 Flachsenker DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M6
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14010600, 9114010600
Rubix:1553832
Hersteller:4317784476386
EAN:4317784476386

Produktdetails : 9114010600 Flachsenker DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M6
Flachsenker FEIN DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M6 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
