9141192300 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 23mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14282300, 9141192300
Rubix:1546268
Hersteller:9141192300
Produktdetails : 9141192300 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 23mm
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 23mm BECK
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 67 mm |
| Zolltarifcode | 82079091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

