9114001200 Flachsenker DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14001200, 9114001200
Rubix:1553912
Hersteller:14001200
EAN:4317784079648

Produktdetails : 9114001200 Flachsenker DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12
Flachsenker FEIN DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
