9141191150 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:30662984
Rubix:1546264
Hersteller:30662984
Produktdetails : 9141191150 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 11,50mm BECK
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Zolltarifcode | 82079091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

