9114040400 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders. M4
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14040400, 9114040400
Rubix:1553876
Hersteller:14040400
EAN:4317784476430

Produktdetails : 9114040400 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders. M4
Flachsenker Mittel DIN373HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M4 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
