9114040500 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders. M5
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14040500, 9114040500
Rubix:1553893
Hersteller:14040500
EAN:4317784476447

Produktdetails : 9114040500 Flachsenker Mittel DIN373 HSS TiN Durchgangsl. Zylinders. M5
Flachsenker Mittel DIN373HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M5 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
