Referenzen
Format:14181400, 9114181400
Rubix:1553972
Hersteller:4317784504546
EAN:4317784504546

Produktdetails : 9114181400 Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M14
Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M14 FORMAT
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
