Referenzen
Format:14182000, 9114182000
Rubix:1553851
Hersteller:4317784504577
EAN:4317784504577

Produktdetails : 9114182000 Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M20
Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M20 FORMAT
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
