855306 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M5 10,0x5,3
90°-KEGELSENKER - HSS Co5% - GENAUE JUSTIERUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:855306
Rubix:3264814
EAN:3660338107412


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
Produktdetails : 855306 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M5 10,0x5,3
DIN 1866.
Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M5 10,0x5,3
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
| Durchmesser | 10 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schaft | zylindrisch ha |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage