9114152400 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M24
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14152400, 9114152400
Rubix:1854157
Hersteller:14152400
EAN:4317784258098

Produktdetails : 9114152400 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M24
Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M24 FORMAT
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
