9114061000 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M10
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14061000, 9114061000
Rubix:1553900
Hersteller:14061000
EAN:4317784079792

Produktdetails : 9114061000 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M10
Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M10 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
