Linsenkopfschraube Reyher ISO 7380 -1 010.9 M 6 x 12 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn S, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 12 mm | Norm: ISO 7380
Flachkopfschrauben mit Innensechskant, ISO 7380, 10.9, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 7380 -1 010.9 M 6 x 12 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn S
Rubix:4316


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO7380-1 M6X12 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 327 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:BHC6X12EF10ZISO
- rubix:858485
- hersteller:007380.10101.0060.012
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,06 € exkl. MwSt./ Stück