K0704.08 Flachkopfschraube mit Schlitz, DIN923, Stahl
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0704.08
Rubix:90766
EAN:4059245150090



Technische Zusammenfassung
| Länge | 12,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Dokumente
Produktdetails : K0704.08 Flachkopfschraube mit Schlitz, DIN923, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8.Bestellbeispiel: 07530-08Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben 07520.
FLACHKOPFSCHRAUBE DIN 923 BR
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15,8 g |
|---|---|
| Länge | 12,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std