Passschraube Elesa+Ganter ISO 7379-10-M8-16-NI, Länge: 16 mm
Passschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:ISO 7379-10-M8-16-NI
Rubix:1132098
Hersteller:ISO 7379-10-M8-16-NI
EAN:4045525919341




Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Festigkeitsklasse | a2 |
Produktdetails : ISO7379-10-M8-16-NI Passschraube mit Bund, Edelstahl
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Edelstahl-Passchraube mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm