110/01 Flachgreifer Hartferrit 10mm mit Gewindebuchse M3X7
Flachgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:110/01
Rubix:3506098
Hersteller:110/01
EAN:4260131230837



Produktdetails : 110/01 Flachgreifer Hartferrit 10mm mit Gewindebuchse M3X7
Die Ummantelung unserer Flachgreifer schützt das empfindliche Magnetmaterial vor äußeren Einflüssen. Ihre Haftkraft ist bis zu fünfmal höher als bei Rohmagneten und die Feldlinien werden auf eine Rundfläche geleitet. Die Anschraubmöglichkeiten umfassen Innengewinde, Außengewinde und Mittellochbohrung.
Flachgreifer Hartferrit 10mm mit Gewindebuchse M3X7
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | hartferrit |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
