GN50.4-HF-40-8-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-40
Rubix:643951
Hersteller:50.4-HF-40
EAN:4045525663862




Produktdetails : GN50.4-HF-40-8-5.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
