Referenzen
Bauer & Böcker:114/07
Rubix:2005683
Hersteller:114/07
EAN:4260131231247



Produktdetails : 114/07 Flachgreifer Neodym 25 mm mit Gewindebuchse M4x7
Die Ummantelung unserer Flachgreifer schützt das empfindliche Magnetmaterial vor äußeren Einflüssen. Ihre Haftkraft ist bis zu fünfmal höher als bei Rohmagneten und die Feldlinien werden auf eine Rundfläche geleitet. Die Anschraubmöglichkeiten umfassen Innengewinde, Außengewinde und Mittellochbohrung.
Flachgreifer Neodym 25 mm mit Gewindebuchse M4x7
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
