GN50.3-HF-47-M6 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.3-HF-47-M6
Rubix:643938
Hersteller:50.3-HF-47-M6
EAN:4045525663411




Produktdetails : GN50.3-HF-47-M6 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 47 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
